Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Artikel-Nr.:
     4012-732224
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4046436000234
EAN/GTIN:
     4046436000234
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 5 l
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät 405 TKS Profiline

• Max. Betriebsdruck 6 bar
• Füllinhalt 5 Liter
• Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
• Manometer
• Sicherheits- und Entlüftungsventil
• Schlauchanschluss im Behälterboden
• Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw.
• Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar
• Mit integrietetem Kompressoranschluss
• Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse
• Restmengenentleerung
• Spritzrohrhalterung
• Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
• Mit Infokarten und Halterung für Infokarten
• Schlauch 1,35 m
• Länge Sprührohr 50 cm

Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
max. Betriebsdruck:
6 bar
Länge Schlauch:
1350 mm
Marke:
Gloria
Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 6bar, 4046436000234, Blumensprüher, Drucksprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 190,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 154,37*
€ 196,63*
Frei Haus
ab € 174,28*
€ 218,79*
€ 4,90*
ab € 180,09*
€ 220,31*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 190,41*
€ 232,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.