Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2796421-BP Herst.-Nr.: 380602 EAN/GTIN: 7322460083618 |
| |
|
| | |
| doro Watch Smartwatch Grün
Doro Watch grün
Die Doro Watch ist der perfekte Begleiter, um Senioren dabei zu unterstützen, aktiv zu bleiben. Drücken Sie die obere Taste, um das Menü zu öffnen. Dann wischen Sie, um auf die verschiedenen Gesundheitsüberwachungs- und Aktivitätsfunktionen wie Laufen, Gehen, Radfahren und Fitness zuzugreifen . Entfernung und Anzahl der zurück gelegten Schritte, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung im Blut, verbrannte Kalorien und Ihre Schlafqualität – alles auf einen Blick. Die Uhr bietet auch Benachrichtigungen über Kalenderereignisse, eingehende Anrufe und Textnachrichten sowie einen Alarm, wenn Sie zu lange inaktiv waren.
Ausstattung: Smartwatch mit 1,28'' (3,25 cm) Touchscreen · einfache Navigation · leicht zu lesen · Überwachung von Herzfrequenz · Blutsauerstoff · Kalorien und Schlaf · eingehende Anrufe und Nachrichten · Vibration · Herzfrequenz · GPS · Bluetooth · WiFi · SOS-Notrufknopf
Technische Daten: Akku-Kapazität: 300 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Anwendungsbereich (Smart Home): Gadgets & Gesundheit · Armband-Art (Apple Watch): Sport Band · Display-Auflösung: 240 x 240 Pixel · Farbe (Armband): Grün · Funktionen (Wearables): Anruf & SMS-Benachrichtigung,Distanz,Geschwindigkeit,Herzfrequenzzonen,Schlafdauer,Schritte,Trainingszeit,Wecker,WhatsApp-Benachrichtigung,Kalorienverbrauch · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff,Metall · Gewicht: 45 g · Herstellerfarbe: Grün · Material (Armband): Silikon · Modell Smartwatches: Watch · StandBy-Zeit (max.): 192 h
Lieferumfang: Watch,Ladekabel,Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Stromzugang
Hinweis: Das Gerät ist nicht zum Tauchen, Schwimmen im Meer oder für die Sauna geeignet; es eignet sich für die Nutzung in Schwimmbad und Dusche (Kaltwasser) sowie für das Schwimmen in flachen Gewässern. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und bewahren Sie es dort auch nicht auf. Weitere Informationen: | | Akku-Technologie: | Li-Ion | Herstellerfarbe: | Grün | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Display-Auflösung: | 240 x 240 Pixel | Marke: | doro | Anwendungsbereich (Smart Home): | Gadgets & Gesundheit | Armband-Art (Apple Watch): | Sport Band | Gehäusematerial: | Kunststoff | Metall | Funktionen (Wearables): | Anruf & SMS-Benachrichtigung | Distanz | Geschwindigkeit | Herzfrequenzzonen | Schlafdauer | Schritte | Trainingszeit | Wecker | Material (Armband): | Silikon | Modell Smartwatches: | Watch | Farbe (Armband): | Grün | Akku-Kapazität: | 300 mAh | StandBy-Zeit (max.): | 192 h | Gewicht: | 45 g | Produkt-Art: | Smartwatch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,92* | € 104,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 81,83* | € 104,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 82,03* | € 104,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 90,43* | € 113,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,65* | € 115,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|