Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro WATCH GREEN Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro WATCH GREEN Grün
Doro WATCH GREEN Grün
Artikel-Nr.:
     7405B-999542285
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380602
EAN/GTIN:
     7322460083618
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Doro WATCH GREEN Grün

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Doro Watch intelligente Uhr mit Riemen - grün Produkttyp: Intelligente Uhr Aktivität/Sport: Laufen, Fitness, Radfahren, Gehen Verfolgungsdaten: Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Bewegungsdaten, Radfahren, Fitness Konnektivität: Bluetooth Anzeige: TFT - 3,3 cm (1.28") - 240 x 240 Pixel - gehärtetes Glas 6H Prozessor: Nordic nRF52840 Betriebssystem: RTOS Gehäuse: Rund Kunststoff, Metall, Metallverschluss Band: Riemen - TPU-Silikon - austauschbar Eingang: Touch-Screen, Drucktaster Benachrichtigungen: Kalender, SMS, eingehende Anrufe, Alarm, sitzende Tätigkeit, Ziel erreicht Merkmale: Unterstützung für Hintergrundbilder, Telefonsuchfunktion, OTA-Update, Gesundheitsüberwachung Unterstütztes Hostgeräte-OS: Android Batterie: Wiederaufladbar Lithium-Polymer - 300 mAh Akkubetriebszeit: Bis zu 192 Stunden Farbe: Grün Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 45.3 mm x 13.4 mm x 45.3 mm Gewicht: 45 g

Doro WATCH GREEN Grün

Produktbeschreibung:

Bleiben Sie aktiv und fühlen Sie sich sicherer mit einer eleganten Smartwatch, die Ihnen während Ihres gesamten aktiven Lebens Motivation und Sicherheit gibt. Die Doro Watch wurde speziell für eine bessere Lesbarkeit entwickelt. Große Symbole und Texte werden nacheinander auf einen großen, hellen und scharfen Display angezeigt. Wischen Sie einfach über die Anzeige, um auf die gewünschten Funktionen zuzugreifen – von Anzeige der Uhrzeit über Benachrichtigungen bis hin zur Aktivitätsverfolgung und Gesundheitsüberwachung. Nutzen Sie Ihre Uhr optimal mit der Gesundheits– und Aktivitäts–App. Oder warum nicht mit einem Doro Smartphone koppeln, um die Notruftaste der Uhr zu aktivieren und um damit Verwandte zu benachrichtigen, wenn Sie einmal Hilfe benötigen? Darüber hinaus hat die Doro Watch eine außergewöhnliche Akkulaufzeit von bis zu einer ganzen Woche und wird mit einer einfach anzuschließenden Ladeschale geliefert. Sie verfügt außerdem über eine Anleitung für eine schnelle und einfache Einrichtung. Freuen Sie sich also auf einen stilvollen Begleiter, mit dem Sie immer gut aussehen und sich wohlfühlen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Unterstütztes Hostgeräte–OS
Android 10 oder höher
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, eingehende Anrufe, Alarm, sitzende Tätigkeit, Ziel erreicht
Aktivität/Sport
Laufen, Fitness, Radfahren, Gehen
Verfolgungsdaten
Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Bewegungsdaten, Radfahren, Fitness
Betriebssystem
RTOS
Bekleidungsstil
Uhren–Stil
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Farbe
Grün
Funktionen
Unterstützung für Hintergrundbilder, Telefonsuchfunktion, OTA–Update, Gesundheitsüberwachung
Anzeige
Typ
TFT – Farbe
Auflösung
240 x 240 Pixel
Diagonale
3,3 cm (1.28")
Schutz
Gehärtetes Glas 6H
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Eingabegerät
Typ
Touch–Screen, Drucktaster
CPU
Hersteller
Nordic
Typ
nRF52840
Taktfrequenz
2,4 GHz
RAM
Grösse
64 MB
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Kapazität
300 mAh
Laufzeit (bis zu)
192 Stunden
Ladezeit
2 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Typischer Gebrauch – bis zu 8 Tage
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Band
Name
Riemen
Austauschbar
Ja
Verschluss–Typ
Schnalle
Material
TPU–Silikon
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.3 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
45.3 mm
Gewicht
45 g
Verschiedenes
Vorinstallierte Software
App Store, Google Play
Vibrationsalarm
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall, Metallverschluss
Schutz
Wasserfest
Kennzeichnung
IP68
Mitgeliefertes Zubehör
Ladestation
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, Wiederaufbereitete IT Technik, bluetooth uhr, Wearables, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,92*
€ 104,20*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 81,83*
€ 104,21*
€ 3,50*
ab € 82,03*
€ 104,22*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 90,43*
€ 113,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 115,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.