Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 7160006 N Dampflok BR 24 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796995-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     7160006
EAN/GTIN:
     4005575259545
Suchbegriffe:
Dampflok N
Dampflokomotive N
dampflok n
Fleischmann 7160006 N Dampflok BR 24 der DR

N Dampflok BR 24 der DR

Spitzname Steppenpferd
Ausführung mit Wagner-Windleitblechen
Feine Vorlaufräder mit durchbrochenen Speichen

Dampflokomotive Baureihe 24 der Deutschen Reichsbahn.

Gedacht war die BR 24 vornehmlich für Personenzüge, ihr Einsatzgebiet wurde dank der robusten Konstruktion bald auf leichte Güterzüge ausgedehnt, somit galt sie als eine zuverlässige Mehrzwecklokomotive für leichtere Dienste.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: N · Epoche: III · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 106 mm · Spitzensignal: Zweilicht Spitzensignal vorne · Strom-System: Analog DC

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal vorne
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
106 mm
Herst.-Teilenr.:
7160006
Epoche:
III
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 7160006
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,40*
€ 249,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 210,58*
€ 249,78*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 373,99*
€ 450,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
6260007
ab € 35,64*
Sonstiges
Fleischmann
6260008
ab € 37,04*
Sonstiges
Fleischmann
6260009
ab € 38,61*
Sonstiges
Fleischmann
6260010
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.