Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 7160006 N Dampflok BR 24 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D080032
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     7160006
EAN/GTIN:
     4005575259545
Suchbegriffe:
Dampflok N
Dampflokomotive N
dampflok n
Dampflokomotive Baureihe 24 der Deutschen Reichsbahn.

Gedacht war die BR 24 vornehmlich für Personenzüge, ihr Einsatzgebiet wurde dank der robusten Konstruktion bald auf leichte Güterzüge ausgedehnt, somit galt sie als eine zuverlässige Mehrzwecklokomotive für leichtere Dienste.
Features:
Spitzname Steppenpferd
Ausführung mit Wagner-Windleitblechen
Feine Vorlaufräder mit durchbrochenen Speichen
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DR-Ost
LüP / LüK:
106 mm
Herst.-Teilenr.:
7160006
Stromsystem:
Analog DC
Baugröße:
N
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal vorne
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Dampflok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 211,66*
€ 249,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 192,67*
€ 249,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
6260007
ab € 36,16*
Sonstiges
Fleischmann
6260008
ab € 36,16*
Sonstiges
Fleischmann
6260009
ab € 36,35*
Sonstiges
Fleischmann
6260010
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.