Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 200200 Adapter mit App-Steuerung batteriebetrieben, netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797062-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     200200
EAN/GTIN:
     4044764004757
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Schabus 200200 Adapter mit App-Steuerung batteriebetrieben,netzbetrieben

WWD 200 Smart-Home Adapter

Zum Anschluss an Wassermelder
Push-Benachrichtigung bei Alarmmeldung
Smart-Life-App

Der WWD 200 Smart-Home-Adapter ist ein Gerät zum Anschluss an unsere Wassermelder SHT 5000, SHT 5001 oder SHT 5001. Durch den WWD 200 werden diese Wassermelder „smart“, d. h. mittels des WWD 200 werden die Alarmmeldungen als Push-Benachrichtigung an Ihr Mobiltelefon weitergeleitet.
Am Gerät selbst blinkt in diesen Fällen auch zusätzlich die blaue LED-Warndiode.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V,3 V · Melder-Besonderheiten: mit App-Steuerung · Montageart: Wand · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Weitere technische Daten: Wifi: 802,11 b/g/n

Lieferumfang:
WWd 200 Smart Home Adapter,2 x AAA Batterien,Montagematerial,Gebrauchsanleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit App-Steuerung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Montageart:
Wand
Betriebsspannung:
230 V | 3 V
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Schabus, 200200, WWD 200 Smart-Home Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 86,30*
€ 4,00*
ab € 60,71*
€ 86,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300749
ab € 73,27*
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300790
ab € 82,34*
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
400748
ab € 73,99*
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
SHT 5000
ab € 63,51*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.