Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Wassersensor

  Wassersensor  (200 Angebote unter 29.223.582 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wassersensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wassersensor"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Afriso Sonde für OM5 und WM5, optoelektronische, 10 m 44503 (3 Angebote) 
Afriso Sonde für OM5 und WM5, optoelektronische, 10 m 44503
AFRISO-EURO-INDEX
44503
ab € 37,69*
pro Stück
 
 Stück
Wassermelder Aufb opt 23V ws 30x80x120mm SWM4/RN (11 Angebote) 
Wassermelder Aufb opt 23V ws 30x80x120mm SWM4/RN
ABB
GHQ4030001R0012
ab € 70,01*
pro Stück
 
 Stück
Leckwassermelder mit Maschinenabschaltung, 220-240 VAC, 0 bis 50 °C, GEWAS191-AN (1 Angebot) 
Lieferung inkl. Steuergerät, Magnetventil, Siebdichtung, Wasserfühler GWF-1S/2m und Bedienungsanleitung, Leckwassermelder Greisinger GEWAS 191. Zur Überwachung von Geräten und Maschinen mit Wassera...
Greisinger
GEWAS191-AN-GE
ab € 133,54*
pro Stück
 
 Stück
Olympia
5995
ab € 6,65*
pro Stück
 
 Stück
PENTATECH 23003 Wassermelder mit externem Sensor batteriebetrieben (10 Angebote) 
Wassermelder WA03: Die preiswerte Lösung gegen Überschwemmungen. Austretendes Wasser von Waschmaschine, Spülmaschine, Wasserrohr, ein offenes Fenster bei Regen… Unbemerkt kann dadurch großer Schade...
Pentatech
23003
ab € 9,47*
pro Stück
 
 Stück
brennenstuhl®Connect Zigbee Wassermelder WM CZ 01 (warnt bei Wasserschäden, Push-Benachrichtigung , smarter Wassersensor für Bad/Küche/Keller, Smart Home) (3 Angebote) 
Der brennenstuhl®Connect Zigbee Wassermelder WM CZ 01 erkennt frühzeitig austretendes Wasser und sendet eine Push-Benachrichtigung über die kostenlose Brennenstuhl Connect App. Ebenfalls ertönt ein...
Brennenstuhl
1293930
ab € 19,60*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Wassermelder H-AL 7000 85dB inklusive 9V Batterie IP65 (21 Angebote) 
Wassermelder H-AL 7000 Wasseralarm inklusive 9 V Block Batterie, der Wassermelder meldet sich selbstständig über einen lauten Alarm Ton bei geringem Batteriestand. Zur Vorbeugung von jeglichen Wass...
as - Schwabe
90403
ab € 7,52*
pro Stück
 
 Stück
Funk-Leckagemelder DF TYXAL+ (4 Angebote) 
Funk-Leckagemelder DF TYXAL+Der DF Tyxal+ ist ein Funk-Leckagemelder, der mit einer Alarmanlage verbunden werden kann, um ein Haus zu sichern und Wasserschäden zu verhindern. Der Sensor wird am Bod...
DELTA DORE
6412303
ab € 127,58*
pro Stück
 
 Stück
Dehoust Leckwassermelder LWM-181A 1" (2 Angebote) 
Dehoust Leckwassermelder LWM-181A 1"
DeHoust
812201
ab € 511,73*
pro Stück
 
 Stück
Wasser-Leck-Sensor BT (4 Angebote) 
Wasser-Leck-Sensor BT Produktart: Sensor Größe: B∕ H: 3,4∕ 1,5 cm Marke: nobilé Artikelnummer: NO-9109011007 Abgabemenge: 1 Stück
nobilé
NO-9109011007
ab € 14,68*
pro Stück
 
 Stück
Regensensor 24V WLA 331 0101 (3 Angebote) 
Regensensor 24V WLA 331 0101Sensor kann direkt an die Steuereinheiten WUC 102, WUC 160 und an alle WSC 3XX / 4XX Zentralen (RWA-Steuereinheiten), sowie über das Sensor-Interface WLF 111 an die Steu...
WindowMaster
WLA 331 0101
ab € 204,02*
pro Stück
 
 Stück
Indexa
35697
ab € 29,13*
pro Stück
 
 Stück
Smart Home Wassermelder (Funk Wassersensor, Benachrichtigung per App) (5 Angebote) 
Der Funk-Wassermelder in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App od...
Brennenstuhl
1294210
ab € 24,43*
pro Stück
 
 Stück
Lupus Electronics 12007 Wasserdetektor (6 Angebote) 
Der LUPUSEC-XT Wassermelder alarmiert Sie zuverlässig bei Wasserschäden oder Überschwemmungen. Hierzu wird der Wassermelder einfach in Bodennähe angebracht und der Sensor so ausgelegt, dass er Bode...
Lupus-Electronics
12007
ab € 47,87*
pro Stück
 
 Stück
PF3W504-F03-1TN Durchfluss/Sensor 0,5–4 l/min 1–5 V Wasser (2 Angebote) 
Durchfluss- und Temperatursensor ohne Anzeige 0,5-4 l / min, Ausgangsdurchfluss Analog 1-5V, Ausgangstemperatur Analog 1-5V, G3 / 8 ''. Für sauberes Wasser
SMC
PF3W504-F03-1TN
ab € 328,10*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wassersensor
^

Wassermelder schützen

Wassermelder verhindern Wasserschäden nicht. Aber sie reagieren sofort mit einer Alarmmeldung, wenn Wasser austritt. Diese Meldung kann akustisch sein. Einige Wassermelder sind auch an die Gebäude-Alarmanlage angeschlossen. Der besondere Tipp: Es sind Wassermelder erhältlich, die ein Signal an die Hauptwasserzufuhr geben, die diese abstellt.

Wassermelder - funktionieren einfach

Wassermelder werden überall in der Sicherheitstechnik eingesetzt, wo austretendes, aufsteigendes oder einbrechendes Wasser Schäden an einem Gebäude anrichten kann. Der Wassermelder besteht aus zwei Bauteilen: einem Sensor und einem Melder. Der Sensor ist in möglichst großer Nähe zu den möglichen Leckstellen anzubringen. Dies sind insbesondere Wasch- und Spülmaschinen sowie andere Wassergeräte. Auch im Badezimmer schützen Wassermelder vor einer überlaufenden Badewanne oder einem Rohrbruch. Auch Wasserhähne oder Wasserleitungen in Gebäuden können durch den langjährigen Gebrauch bersten oder undicht werden. Heizungen im Keller und Warmwasserbereiter enthalten meist eine so große Wassermenge, dass ein Leck deutlichen Schaden anrichten kann.

Sensor reagiert bei Wasserkontakt sofort

Wassermelder helfen schnell und zuverlässig. Kommt der Sensor in Kontakt mit Wasser, reagiert er sofort. Er meldet den Wasserkontakt an das Basisgerät. Von dort aus kann die Information weitergeleitet werden. Viele Wassermelder senden ein akustisches Signal in Form eines schrillen Tons oder einer Hupe aus. So ist gewährleistet, dass auf schnellste Weise auf den Wasseraustritt reagiert werden kann.
Neben diesem Signal können einige Wassermelder auch an Alarmanlagen angeschlossen werden. So kann zentral die Information beispielsweise per SMS weitergeleitet werden. Eine weitere Funktion einiger Wassermelder ist, dass sie in der Lage sind, Schaltventile anzusprechen. Diese schließen dann die Wasserzufuhr direkt. Ebenso sind auch Geräte erhältlich, die invertierbar reagieren. Die Sensoren können nach dem Wasserkontakt immer wieder verwendet werden. Sie sind invertierbar. Im Gegensatz dazu sind auch Wassermelder im Handel, die nach einem Einsatz ausgetauscht werden müssen. Einige Wassermelder können die Steckdose, an die sie angeschlossen sind, bei Wasserkontakt abschalten.

Wo Wasser schaden kann?

Wasser kann Gebäuden und ihrem Inventar hohen Schaden zufügen, wenn es ungewollt austritt. Rohrbrüche oder Maschinenschäden sind oft der Grund für Wasserschäden. Alle industriellen Anlagen und Geräte, die mit Wasser gekühlt werden, Wasser erhitzen oder abkühlen, können einen Wasserschaden auslösen. Eine absolute Sicherheit gibt es bei keinem Gerät.
In privaten Haushalten sind oftmals Waschmaschinen der Grund für Wasserschäden. Die Geschirrspüler in Büroküchen sollten ebenso mit einem Wassermelder ausgestattet werden, der mit der Alarmanlage verbunden ist. Meist sind Büros über Nacht nicht besetzt. Auslaufendes Wasser kann zu dieser Zeit hohe Schäden anrichten, weil es erst am Morgen bemerkt wird.

Hohe Schäden

Die Sachkosten können immens sein. Steht Wasser in Räumen, die mit EDV-Technik ausgestattet sind, kann es diese zerstören. Meist ist der Schaden an den Geräten geringer einzuschätzen als der Verlust von Daten auf diesen. Wassermelder sind unbedingt zu empfehlen. Sie schützen nicht vor einem Wasserleck, aber sie helfen, das Leck schnell zu beheben und die Schäden so gering wie möglich zu halten.

Schnelle Hilfe bei Wasserschaden

Das Wichtigste, wenn Wasser austritt, einbricht oder aufsteigt, ist, den Hauptwasserhahn zu schließen. Ist die Wasserzufuhr gestoppt, kann zumindest kein weiteres Wasser austreten. Sehr wichtig ist auch die Hauptsicherung der Stromzufuhr abzuschalten. Strom ist in Verbindung mit Wasser eine tödliche Gefahr.

Sichern Sie Wertgegenstände

Nachdem Strom und Wasser abgestellt sind, können weitere Maßnahmen eingeleitet werden. Dazu gehören in erster Linie Wertgegenstände, die unmittelbar vom Wasser erreicht werden können oder erreicht wurden, zu sichern. Alle Gegenstände, die sich transportieren lassen, sollten zunächst schnellstmöglich aus dem Wasserbereich entfernt werden. Anschließend muss das Wasser entfernt werden, um den Wasserschaden, auch den langfristigen, möglichst gering zu halten.
Kleinere Wasseraustritte können recht schnell aufgewischt und entsorgt werden. Oft ist es aber nötig, das Wasser aus den betroffenen Räumen abzupumpen. Stand das Wasser länger oder sind die Böden sehr saugfähig, muss der jeweilige Gebäudeteil getrocknet werden. Schnellstmöglich nach einem Wasserschaden ist auch die Versicherung zu informieren und die anschließenden Maßnahmen mit ihr abzustimmen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.