| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2797626-BP Herst.-Nr.: 019053 EAN/GTIN: 4045914190535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IWH Dual USB-C® Auto Ladestecker 2,1A Belastbarkeit Strom max.=2.1 A 12 V,24 V
Dual USB-C® Auto Ladestecker 2,1A
Schnelles Aufladen Robustes Gehäuse
Dieses Auto-Ladegerät ermöglicht Ihnen Ihr Mobiltelefon, Tablet uvm per USB-C® schnell und einfach aufzuladen.
Ausstattung: Dieses Auto-Ladegerät ermöglicht Ihnen Ihr Mobiltelefon, Tablet uvm per USB-C® schnell und einfach aufzuladen.
Technische Daten: Anschluss A (Kfz Stecker): Zigarettenanzünderstecker · Anschluss B (Kfz Stecker): USB-C®,USB-A · Anschluss-Art: Zigarettenanzünder-Stecker · Ausgang (Zigarettenanzünder): USB-C®,USB-A · Belastbarkeit Strom max.: 2.1 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V,24 V
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss-Art: | Zigarettenanzünder-Stecker | Marke: | IWH | Belastbarkeit Strom max.: | 2.1 A | Anschluss A (Kfz Stecker): | Zigarettenanzünderstecker | Anschluss B (Kfz Stecker): | USB-C® | USB-A | Ausgang (Zigarettenanzünder): | USB-C® | USB-A | Betriebsspannung (LOV): | 12 V | 24 V | Produkt-Art: | USB-Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IWH, 019053, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker, bordspannungsstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,89* | € 14,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,96* | € 14,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 17,20* | € 24,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 22,73* | € 31,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 24,19* | € 33,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|