Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Dual USB-C® Auto Ladestecker 2,1A Belastbarkeit Strom max.=2.1A 12 V, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D048582
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019053
EAN/GTIN:
     4045914190535
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz ladeadapter
Dieses Auto-Ladegerät ermöglicht Ihnen Ihr Mobiltelefon, Tablet uvm per USB-C® schnell und einfach aufzuladen.
Features:
Schnelles Aufladen
Robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max.:
2.1 A
Anschluss:
Zigarettenanzünder-Stecker
Anschluss B:
USB-C® + USB-A
Anschluss A:
Zigarettenanzünderstecker
Ausgang:
USB-C® + USB-A
Betriebsspannung:
12 V + 24 V
Produkt-Art:
USB-Stecker
Weitere Suchbegriffe: IWH, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker, bordspannungsstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 14,97*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,98*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 24,09*
€ 33,26*
€ 3,50*
ab € 28,42*
€ 39,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.