| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859353053 Herst.-Nr.: 019053 EAN/GTIN: 04045914190535 |
| |
|
| | |
| IWH Dual KFZ USB-Lader 12/24V, 2,1A Kompakt, leicht und einfach zu verwenden, ideal für unterwegs. Der KFZ Ladeadapter von IWH ist perfekt zum schnellen Laden Ihrer USB Geräte. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto. Technische Daten: Eingang: 12…24 V- Ausgang: 5 V-, 2,1 A max. Anzahl Ausgang: 1x USB-A, 1x USB-C Material: Metall Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IWH, Dual, KFZ, USB-Lader, 353053 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,37* | € 14,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,95* | € 14,98* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,01* | € 33,25* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,17* | € 39,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|