Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 W Folienschweissgerät Kontrollleuchte, inkl. 10 Vakuumbeutel, inkl. Weinstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798165-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80 W
EAN/GTIN:
     4064161248004
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
80 W Folienschweissgerät Kontrollleuchte,inkl. 10 Vakuumbeutel,inkl. Weinstopfen

Vakuumiergerät inkl. 10 Beutel

Frischekonservierung und Erhalt der Nährstoffe
Modi: Vakuumieren/Versiegeln
Versiegeln und Vakuumieren von Beuteln bis zu einer Breite von 30 cm
Inklusive Schlauch und Weinstopfen zum Versiegeln von Flaschen

Die beste Art, Lebensmittel frisch zu halten
Vakuumierung und Versiegelung konserviert und schützt die wichtigen Nährstoffe in unseren Lebensmitteln. Mit diesem Vakuumiergerät lässt sich alles, was nicht gleich aufgebraucht wird, in Beuteln von bis zu 30 cm Breite einschweißen - je nach Wunsch vakuumiert oder versiegelt. Zwei Kontrollleuchten unterstützen die richtige Anwendung des Geräts. Besonders praktisch: Die Beutel sind kochfest und mikrowellengeeignet. Die Lebensmittel können also einfach im Beutel wieder erhitzt werden.

Für Flaschen geeignet
Auch für den guten Tropfen in der Flasche bietet das Vakuumiergerät eine einfach Lösung: Stopfen aufsetzen und mit dem Schlauch die Luft herauspumpen. Schon ist die Flasche nicht nur luftdicht verschlossen, sondern deren Inhalt auch vor Beeinträchtigungen durch Sauerstoffkontakt geschützt.

Einfache Handhabung
Der Vakuumierer zeichnet sich durch einfache Bedienung und geringe Lautstärke bei 80 W Leistungsaufnahme aus. Durch die kompakte Größe und das geringe Gewicht findet er in jeder Küche seinen Platz.

Umfangreiche Lieferung
Neben dem Folienschweissgerät mit abnehmbarem Netzkabel befinden sich ein Schlauch und zwei Weinstopfen zum vakuumieren von Flaschen im Lieferpaket. Darüber hinaus je fünf Vakuumbeutel in den Größen 12 x 20 und 20 x 25 cm.

Ausstattung:
Frischekonservierung und Erhalt der Nährstoffe
Modi: Vakuumieren/Versiegeln
Versiegeln und Vakuumieren von Beuteln bis zu einer Breite von 30 cm
Inklusive Schlauch und Weinstopfen zum Versiegeln von Flaschen
2 Kontrollleuchten für Vakuumieren und Versiegeln
Einfache Bedienung
Leise (≤60dB)
Kompakte Größe
Geringes Gewicht
Die Beutel sind kochfest und für Mikrowellen geeignet

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Folien-Breite: 300 mm · Gewicht: 580 g · Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: Kontrollleuchte,inkl. 10 Vakuumbeutel,inkl. Weinstopfen · Leistung (Details): 80 W · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 355 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 82 mm · Weitere technische Daten: Vakuumbeutel: temperaturbeständigkeit 110 °C für 8 Stunden

Lieferumfang:
Vakuumiergerät
Abnehmbares Netzkabel
Schlauch
5 x Vakuumbeutel 12 x 20 cm
5 x Vakuumbeutel 20 x 25 cm
2 x Weinstopfen,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 355 x 65 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
82 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
355 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte | inkl. 10 Vakuumbeutel | inkl. Weinstopfen
Material:
ABS Kunststoff
Folien-Breite:
300 mm
Leistung (Details):
80 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
580 g
Produkt-Art:
Folienschweissgerät
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, gastro vakuumiermaschine, 80 W, Wakumschweisgeräte, Vakuumschweißgerät, Vakumschweißgerät, Vacumieren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 43,85*
€ 4,00*
ab € 32,69*
€ 43,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
2798166
ab € 3,50*
Sonstiges
k.A.
2798167
ab € 6,31*
Sonstiges
k.A.
2798168
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.