Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80W Folienschweissgerät Kontrollleuchte, inkl. 10 Vakuumbeutel, inkl. Weinstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D069832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80 W
EAN/GTIN:
     4064161248004
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Die beste Art, Lebensmittel frisch zu halten
Vakuumierung und Versiegelung konserviert und schützt die wichtigen Nährstoffe in unseren Lebensmitteln. Mit diesem Vakuumiergerät lässt sich alles, was nicht gleich aufgebraucht wird, in Beuteln von bis zu 30 cm Breite einschweißen - je nach Wunsch vakuumiert oder versiegelt. Zwei Kontrollleuchten unterstützen die richtige Anwendung des Geräts. Besonders praktisch: Die Beutel sind kochfest und mikrowellengeeignet. Die Lebensmittel können also einfach im Beutel wieder erhitzt werden.

Für Flaschen geeignet
Auch für den guten Tropfen in der Flasche bietet das Vakuumiergerät eine einfach Lösung: Stopfen aufsetzen und mit dem Schlauch die Luft herauspumpen. Schon ist die Flasche nicht nur luftdicht verschlossen, sondern deren Inhalt auch vor Beeinträchtigungen durch Sauerstoffkontakt geschützt.

Einfache Handhabung
Der Vakuumierer zeichnet sich durch einfache Bedienung und geringe Lautstärke bei 80 W Leistungsaufnahme aus. Durch die kompakte Größe und das geringe Gewicht findet er in jeder Küche seinen Platz.

Umfangreiche Lieferung
Neben dem Folienschweissgerät mit abnehmbarem Netzkabel befinden sich ein Schlauch und zwei Weinstopfen zum vakuumieren von Flaschen im Lieferpaket. Darüber hinaus je fünf Vakuumbeutel in den Größen 12 x 20 und 20 x 25 cm.
Features:
Frischekonservierung und Erhalt der Nährstoffe
Modi: Vakuumieren/Versiegeln
Versiegeln und Vakuumieren von Beuteln bis zu einer Breite von 30 cm
Inklusive Schlauch und Weinstopfen zum Versiegeln von Flaschen
Lieferumfang:
Vakuumiergerät
Abnehmbares Netzkabel
Schlauch
5 x Vakuumbeutel 12 x 20 cm
5 x Vakuumbeutel 20 x 25 cm
2 x Weinstopfen + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
82 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
355 mm
Gewicht:
580 g
Leistung (Details):
80 W
Material:
ABS Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte + inkl. 10 Vakuumbeutel + inkl. Weinstopfen
Folien-Breite:
300 mm
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Folienschweissgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,88*
€ 42,43*
2 Tage
203
Frei Haus
ab € 32,53*
€ 42,44*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,07*
€ 86,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
2798166
ab € 3,72*
Sonstiges
k.A.
2798167
ab € 6,29*
Sonstiges
k.A.
2798168
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.