Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OTIR4000 Kompressor TYREinflate 4000 8.3 bar Aufbewahrungs-Box/-Tasche, Automatische Abschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798471-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTIR4000
EAN/GTIN:
     4062172306294
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
OSRAM OTIR4000 Kompressor TYREinflate 4000 8.3 bar Aufbewahrungs-Box/-Tasche,Automatische Abschaltung,mit Arbeitslampe,Digitales Display

Akku Luftkompressor TYREinflate 4000

Auto-Stopp
LED-Licht
Reifenbefüllung in 3,5 Minuten
Ablassventil

Der OSRAM TYREinflate 4000 ist ein kabelloser und wiederaufladbarer Reifenfüller mit Li-Ion Akku und somit ein idealer Begleiter für Camping und Road-Trips. Der digitale Reifenfüller OTIR 4000 kann einen Reifen in nur 3,5 Minuten aufpumpen.Die automatische Abschaltfunktion und das Luftablassventil sorgen für eine optimale Befüllung.Das hintergrundbeleuchtete LED-Display und die integrierte LED-Beleuchtung sorgen für eine verbesserte Lesbarkeit der Druckeinstellungen und eine verbesserte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches auch bei verminderten Sichtverhältnissen oder bei Nacht. Dank der Speichereinstellung können Sie die Drücke für bis zu 4 Fahrzeuge speichern.

Ausstattung:
Programmierbar mit Auto-Stopp
LED-Licht
OSRAM TYREinflate 4000: Kabelloser und wiederaufladbarer Reifenfüller mit Ablassventil. Idealer Begleiter für Camping und Road-Trips.
Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku über 1 Meter langes USB-Kabel (Typ C), inklusive 12-V-Kabel für den direkten Anschluss an die 12-V-Steckdose im Auto.
Automatische Stopp-Funktion: Das Produkt stoppt automatisch bei dem eingestellten Druck. Dank der Speichereinstellung können Sie die Drücke für bis zu 4 Fahrzeuge speichern. Die Einheiten können in PSI, kPA oder bar angezeigt werden.
Luftablassventil: Die Taste zum Ablassen der Luft erleichtert die Korrektur des Reifendrucks nach einer Änderung der Druckeinstellungen.
3 x Adapter für Fahrräder und andere aufblasbare Gegenstände; Aufbewahrungskoffer; 12V DC Kabel für die direkte Stromversorgung bei niedrigem Batteriestand und USB-C-Ladekabel inklusive"

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8.3 bar · Betriebsspannung: 12 V/DC,7.4 V/DC · Gewicht: 730 g · Kompressor-Besonderheiten: Aufbewahrungs-Box/-Tasche,Automatische Abschaltung,mit Arbeitslampe,Digitales Display · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,über USB,mit KFZ-Stecker

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 61 x 95 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
OSRAM
Kompressor-Besonderheiten:
Aufbewahrungs-Box/-Tasche | Automatische Abschaltung | mit Arbeitslampe | Digitales Display
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | über USB | mit KFZ-Stecker
Betriebsdruck (max.):
8.3 bar
Betriebsspannung:
12 V/DC | 7.4 V/DC
Gewicht:
730 g
Produkt-Art:
Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, luftpumpe, OSRAM, OTIR4000, TYREinflate 4000, Kompressor, Druckluft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,51*
€ 81,93*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 81,94*
8 Tage
31
Frei Haus
ab € 110,87*
€ 132,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.