Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 4-00 Antennendose TV, UKW Unterputz Stichleitungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-280127-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD 00400
EAN/GTIN:
     7611682007305
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV/RF-Antennendose
Axing BSD 4-00 Antennendose TV,UKW Unterputz Stichleitungsdose

Antennendose BSD 4-00

Frequenzbereich 5 - 1006 MHz
Anschlußdämpfung 4 dB
Klasse A tauglich

Durch die Breitbandigkeit der Dose stehen an beiden Ausgängen (Radio/TV) alle eingespeisten Radio und TV-Programme an.

Ausstattung:
Zukunftssicher durch Rückkanaltauglichkeit.

Technische Daten:
Ausführung (SAT-Antennendosen): Stichleitungsdose · Frequenzbereich: 5 - 1006 MHz · Geeignet für (SAT-Antennendosen): TV,UKW · Klasse A tauglich: Ja · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Rückkanal: 5 - 65 MHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 70 mm x 66 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Klasse A tauglich:
Ja
Marke:
Axing
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
TV | UKW
Ausführung (SAT-Antennendosen):
Stichleitungsdose
Montageart:
Unterputz
Frequenzbereich:
5 - 1006 MHz
Rückkanal:
5 - 65 MHz
Produkt-Art:
Antennendose
Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Dose, durchgangsdose, 4611012230048, Axing, BSD 00400, BSD 4-00, Fernsehdosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,44*
1 Tag
93
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,45*
2 Tage
145
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,54*
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,33*
2 Tage
855
€ 9,45*
ab € 5,38*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Axing
TZU00100
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.