Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXING CATV-Antennensteckdose BSD 4-00N Einzel- und Stichleitungsdose 5-1006MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXING CATV-Antennensteckdose BSD 4-00N Einzel- und Stichleitungsdose 5-1006MHz
AXING CATV-Antennensteckdose BSD 4-00N Einzel- und Stichleitungsdose 5-1006MHz
Artikel-Nr.:
     4981-6112194
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD00400N
EAN/GTIN:
     7611682007305
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV/RF-Antennendose
Die praktische Basic-line-Antennensteckdose CATV ist einsetzbar als Durchgangsdose und geeignet für alle gängigen Schalterprogramme. Das Bauteil besitzt eine veredelte Oberfläche und ist rückkanaltauglich für den Frequenzbereich von 5 bis 65 MHz. Die Maße betragen ca. 70 x 66 x 32 mm. - Einzel- und Stichleitungsdose - Rückkanaltauglich 5...65 MHz - Oberflächenveredelt Auskopplungsart Verteiler Stamm Frequenzbereich Eingang 5...1006 MHz Entkopplung intern 15 dB Frequenzbereich Ausgang 5...1006 MHz Verwendbare Kabel (Innenleiter / Aussendurchmesser) 0,63?1,13 mm / 4,7?7,35 mm TV-Anschluss Anschlusstyp IEC-Stecker Frequenzbereich 5...1006 MHz Anschlussdämpfung 4 dB 2 dB Radio-Anschluss Anschlusstyp IEC-Buchse Frequenzbereich 5...1006 MHz Anschlussdämpfung 4 dB 2 dB Allgemein Maße (B H T) ca. 70 66 32 mm Gewicht 0,091 kg
Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Dose, durchgangsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,37*
1 Tag
61
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,39*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,52*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,31*
2 Tage
855
€ 9,45*
ab € 5,39*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Axing
TZU00100
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.