Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB6015007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 150 x 61 mm 2 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814705-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6015007035
EAN/GTIN:
     4012740330701
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Hager FB6015007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 150 x 61 mm 2 m Grau

Hager FB6015007035 Leitungsführungskanal PVC m.Geräte/TW FB 60x150 lichtgrau

Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 150 x 61 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Hager, FB6015007035, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 28,09*
€ 36,34*
2
€ 5,46*
ab € 28,34*
€ 36,68*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 29,15*
€ 37,74*
2
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 37,78*
Lager 102
20
2
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 48,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Meter
ab 4 Meter
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,80*
€ 54,502
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 96,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55267035
ab € 17,53*
Zubehör
Hager
M55227035
ab € 20,70*
Zubehör
Tehalit
LF6015037035
ab € 20,69*
Zubehör
Tehalit
LF6015047035
ab € 19,13*
Zubehör
Tehalit
LF6015087035
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.