Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB9923007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 230 x 100 mm 2 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814708-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB9923007035
EAN/GTIN:
     4012740330763
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Hager FB9923007035 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 230 x 100 mm 2 m Grau

Hager FB9923007035 Leitungsführungskanal PVC m.Trennwand FB 100x230 lichtgrau

Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 230 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 118,78*
€ 142,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 153,87*
€ 182,43*
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 184,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,30*
€ 189,01*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 206,67*
€ 243,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,79*
€ 290,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,82*
€ 285,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,13*
€ 277,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,26*
€ 270,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,67*
€ 245,94
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 103,335* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
L96827035
ab € 136,93*
Zubehör
Tehalit
FB9923037035
ab € 136,74*
Zubehör
Hager
L96817035
ab € 111,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.