Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2815304-BP Herst.-Nr.: BR6513017035 EAN/GTIN: 4012740896641 |
| |
|
| | |
| Hager BR6513017035 Brüstungskanal Unterteil (L x B) 2000 mm x 130 mm 2 m Grau
Hager BR6513017035 Brüstungsk.-Unterteil frontrast. PVC OT80mm lichtgrau
Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x130mm OT 80mm in lichtgrau. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 oder 120 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne oder mit Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Kabelkanal-Komponente: Unterteil · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 m | Abmessungen: | (L x B) 2000 mm x 130 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Tiefe: | 68 mm | Produktabmessung, Länge: | 2000 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | Hager | Kabelkanal-Komponente: | Unterteil | ETIM FeatureGroupID: | EC001938 | Produkt-Art: | Brüstungskanal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 11,36* | € 15,88* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 11,79* | € 16,49* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 11,985* | € 16,765* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 12,51* | € 17,51* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|