Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRS08029016 Brüstungskanal Oberteil (L x B) 2000 mm x 80 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815452-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS08029016
EAN/GTIN:
     4012740989152
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Hager BRS08029016 Brüstungskanal Oberteil (L x B) 2000 mm x 80 mm 2 m Weiß

Hager BRS08029016 Brüstungsk.-Oberteil Stahlblech B80mm verkehrsweiß

Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß. Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Oberteil · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Oberteil
ETIM FeatureGroupID:
EC000023
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal, Hager, BRS08029016, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
188
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 13,06*
1 Tag
48
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 9,18*
€ 13,09*
4 Tage
274
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 9,24*
€ 13,18*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 9,355*
€ 13,335*
Lager 102
480
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 17,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,40*
€ 14,756
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 35,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.