Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRA08029016 Brüstungskanal Oberteil (L x B) 2000 mm x 80 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815578-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA08029016
EAN/GTIN:
     4012740018968
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal weiß
Hager BRA08029016 Brüstungskanal Oberteil (L x B) 2000 mm x 80 mm 2 m Weiß

Hager BRA08029016 Brüstungsk.-Oberteil Alu B80mm verkehrsweiß

Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in vweiß. Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Oberteil · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Oberteil
ETIM FeatureGroupID:
EC000023
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, brüstungskanal, Hager, BRA08029016, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 17,65*
€ 23,53*
2 Tage
44
2
€ 5,90*
ab € 17,68*
€ 23,60*
2
€ 5,00*
ab € 17,84*
€ 23,80*
2
€ 3,90*
ab € 18,325*
€ 24,385*
Lager 102
4
2
Frei Haus
ab € 22,945*
€ 30,185*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 30,185*
€ 35,92015
pro Meter
ab 4 Meter
€ 30,055*
€ 35,76545
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,625*
€ 34,06375
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,545*
€ 32,77855
pro Meter
ab 40 Meter
€ 27,265*
€ 32,44535
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 22,945*
€ 27,30455
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 60,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6015039016
ab € 20,58*
Zubehör
Tehalit
LF6023039016
ab € 25,69*
Zubehör
Tehalit
FB6013059016
ab € 15,01*
Zubehör
Tehalit
FB8013059016
ab € 34,67*
Zubehör
Hager
FB6013069016
ab € 4,69*
Zubehör
Hager
LF6015049016
ab € 19,16*
Zubehör
Tehalit
FB6013049016
ab € 17,96*
Zubehör
Tehalit
FB8013049016
ab € 37,71*
Zubehör
Tehalit
LF6023049016
ab € 22,83*
Zubehör
Tehalit
LF6011089016
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.