Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRH6513019016 Brüstungskanal Unterteil (L x B) 2000 mm x 130 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815850-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRH6513019016
EAN/GTIN:
     4012740007245
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Hager BRH6513019016 Brüstungskanal Unterteil (L x B) 2000 mm x 130 mm 2 m Weiß

Hager BRH6513019016 Brüstungsk.Unterteil frontr. hfr PVC OT80mm verkehrsweiß

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 68x130mm Oberteil 80mm vw. Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkanal-Komponente: Unterteil · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 130 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Unterteil
ETIM FeatureGroupID:
EC001938
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 28,94*
€ 38,04*
5 Tage
396
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 28,79*
€ 38,06*
2 Tage
34
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 31,85*
€ 41,98*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 32,035*
€ 41,995*
Lager 102
24
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,96*
€ 53,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 53,52*
€ 63,6888
pro Meter
ab 5 Meter
€ 50,74*
€ 60,3806
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,22*
€ 58,5718
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 107,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR130WK9016
ab € 6,42*
Zubehör
Hager
BR6513069016
ab € 6,86*
Zubehör
Hager
L6477VERZ
ab € 20,62*
Zubehör
Hager
M1839
ab € 14,02*
Zubehör
Hager
BR65130W9016
ab € 16,51*
Zubehör
Hager
L6705BCHR
ab € 1,63*
Zubehör
Tehalit
BRKL
ab € 0,879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.