Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB6019009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 190 x 61 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815870-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6019009016
EAN/GTIN:
     4012740011297
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager FB6019009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 190 x 61 mm 2 m Weiß

Hager FB6019009016 Leitungsführungskanal PVC m.Geräte/TW FB 60x190 verkehrsweiß

Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm vweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 190 x 61 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal hager, installationskanal weiß, Hager, FB6019009016, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 35,68*
€ 45,46*
2
€ 5,46*
ab € 36,005*
€ 45,855*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 37,04*
€ 47,20*
2
Frei Haus
ab € 37,095*
€ 47,265*
Lager 102
28
2
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 60,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 60,20*
€ 71,638
pro Meter
ab 4 Meter
€ 59,74*
€ 71,0906
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,49*
€ 67,2231
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 120,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Tehalit
LF6019059016
ab € 21,60*
Zubehör
Hager
LF6019069016
ab € 5,29*
Zubehör
Tehalit
LF6019089016
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.