Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFE4006009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 57 x 40 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815956-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFE4006009016
EAN/GTIN:
     4012740012898
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Hager LFE4006009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 57 x 40 mm 2 m Weiß

Hager LFE4006009016 Leitungsführungs- kanal PVC UV stabil 40x60 verkehrsweiß

Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 40x60mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Sicherer Deckelhalt nur mit Werkzeug zu öffnen. Erhöhte Schlagfestigkeit IK 10 gleichwertig. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 57 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal weiß 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Hager, LFE4006009016, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 9,27*
€ 12,79*
1 Tag
72
2
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 12,87*
2
€ 5,46*
ab € 9,315*
€ 12,885*
2
€ 3,90*
ab € 10,635*
€ 14,575*
Lager 102
48
2
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 17,025*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 17,025*
€ 20,25975
pro Meter
ab 4 Meter
€ 16,735*
€ 19,91465
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,005*
€ 19,04595
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Meter
ab 40 Meter
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 34,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LFE6006069016
ab € 3,11*
Zubehör
Hager
M7204
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.