Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LFE 40x60mm vw LFE4006009016


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50760662
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFE4006009016
EAN/GTIN:
     4012740012898
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Leitungsführungskanal LFE 40x60mm vw LFE4006009016

Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 40x60mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
57 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1500 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 13,27*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 9,385*
€ 13,285*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,33*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 9,51*
€ 13,47*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 10,635*
€ 15,025*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,285*
€ 15,80915
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,465*
€ 14,83335
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,055*
€ 14,34545
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,545*
€ 13,73855
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,385*
€ 11,16815
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 26,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LFE6006069016
ab € 3,14*
Zubehör
Hager
M7204
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.