Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2816648-BP Herst.-Nr.: EF-OA146TGEGWW EAN/GTIN: 8806094851472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung Card Slot Case Backcover Samsung Galaxy A14 (LTE),Galaxy A14 5G Lime
Samsung Card Slot Case für Galaxy A14 (LTE/ 5G), Lime
Flexibles Cover mit praktischem Kartenfach Komfortabler und griffiger Halt in den Händen Bietet Schutz in schlichtem Design Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und bei Stößen Passend für das Samsung Galaxy A14 (LTE/5G)
Mit dem Card Slot Case hast du deine wichtigste Karte immer dabei und schnell zur Hand. Auf der Rückseite des Cases befindet sich ein praktisches Kartenfach, wo du deine wichtigste Karte schnell verstauen kannst. Das Case besteht aus haltbarem und flexiblem TPU-Material, das dein Smartphone im Alltag vor möglichen Stürzen und Kratzern schützt und liegt so komfortabel und griffig in der Hand.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Lime · Passend für Handy-Modell: Galaxy A14 (LTE),Galaxy A14 5G · Passend für Marke (Handy): Samsung
Lieferumfang: Samsung Card Slot Cover
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Lime | Marke: | Samsung | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Passend für Handy-Modell: | Galaxy A14 (LTE) | Galaxy A14 5G | Produkt-Art: | Backcover |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Samsung Smartphone Schutzhülle, Smartphone, Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, android smartphones samsung, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle samsung, Samsung, EF-OA146TGEGWW, Card Slot Case, Handy Hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 7,34* | € 10,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 7,35* | € 10,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 11,02* | € 15,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 11,12* | € 15,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,94* | € 16,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|