Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3685 Herst.-Nr.: EF-OA146TGEGWW EAN/GTIN: 8806094851472 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Card Slot Case hast du deine wichtigste Karte immer dabei und schnell zur Hand. Auf der Rückseite des Cases befindet sich ein praktisches Kartenfach, wo du deine wichtigste Karte schnell verstauen kannst. Das Case besteht aus haltbarem und flexiblem TPU-Material, das dein Smartphone im Alltag vor möglichen Stürzen und Kratzern schützt und liegt so komfortabel und griffig in der Hand. Highlights - Flexibles Cover mit praktischem Kartenfach
- Komfortabler und griffiger Halt in den Händen
- Bietet Schutz in schlichtem Design
- Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und bei Stößen
- Passend für das Samsung Galaxy A14 (LTE/5G)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 61 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Hellgrün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Samsung Smartphone Schutzhülle, Smartphone, Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, android smartphones samsung, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle samsung, Case |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,37* | € 10,72* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 7,38* | € 10,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 10,20* | € 14,60* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,18* | € 15,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,88* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|