Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-OA146 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Thermoplastisches Polyurethan TPU gelbgrün Galaxy A14 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung EF-OA146 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Thermoplastisches Polyurethan TPU gelbgrün Galaxy A14 5G
Samsung EF-OA146 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Thermoplastisches Polyurethan TPU gelbgrün Galaxy A14 5G
Artikel-Nr.:
     7405B-999579134
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-OA146TGEGWW
EAN/GTIN:
     8806094851472
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Samsung EF-OA146 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Thermoplastisches Polyurethan TPU gelbgrün Galaxy A14 5G

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-OA146 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,05 cm x 1,17 cm x 17,01 cm Gewicht: 38 g Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Farbe: Gelbgrün Entwickelt für: Galaxy A14 5G

Samsung EF–OA146 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Thermoplastisches Polyurethan TPU gelbgrün Galaxy A14 5G

Produktbeschreibung:

• Passend für Samsung Galaxy A14 • Material: TPU
• Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern
und Stößen • Orignal Samsung Zubehör

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,05 cm
Tiefe
1,17 cm
Höhe
17,01 cm
Gewicht
38 g
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe
Gelbgrün
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A14 5G

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 2,90*
ab € 7,34*
€ 10,65*
€ 4,99*
ab € 7,35*
€ 10,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,02*
€ 15,69*
Lager 7405
46
€ 1,00*
ab € 11,12*
€ 15,83*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.