Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto Inverto IDLP-OCT410-PREMU-OPN Octo-LNB Octo-LNB Teilnehmer-Anzahl: 8 Feedaufnahme: 40 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2823340-BP
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     5482
EAN/GTIN:
     5453002613412
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Inverto Inverto IDLP-OCT410-PREMU-OPN Octo-LNB Octo-LNB Teilnehmer-Anzahl: 8 Feedaufnahme: 40 mm Schwarz

Premium 8 Output Universal 40mm PLL LNB

Low Phase Noise, DVB-S2 (HD und UHD) kompatibel; Rauscharm; Geringe Leistungsaufnahme; Hohe Kreuzpolarisationsisolation; Hohe Frequenzstabilität

Dieser LNB wurde speziell entwickelt, um die Nachfrage des globalen DTH-Markts nach einer wettbewerbsfähigen und 4G/LTE-geschützten Lösung zu decken. Es ermöglicht den Empfang von Satellitenfernsehen von einem einzelnen Satelliten und dessen Verteilung an 8 Set-Top-Boxen (oder vier Twin-Tuner-PVR) ohne die Notwendigkeit eines externen Multischalters. Der LNB unterstützt HD- und UHD-Übertragungen, liefert hervorragende HF-Leistungen, einen sehr geringen Stromverbrauch und wurde vor allem entwickelt, um Interferenzen von 4G/LTE-Übertragungen zu mindern.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 8 x · Feedaufnahme: 40 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Rauschmaß: 0.7 dB · Satelliten-Anzahl: 1 · Teilnehmer-Anzahl: 8

Lieferumfang:
ILDP-OCT410 Octo LNB,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Inverto
Feedaufnahme:
40 mm
Rauschmaß:
0.7 dB
Anzahl Ausgänge:
8 x
Teilnehmer-Anzahl:
8
Satelliten-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Octo-LNB
Weitere Suchbegriffe: Inverto, 5482, Inverto IDLP-OCT410-PREMU-OPN Octo-LNB, LNCs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,74*
€ 36,92*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 30,67*
€ 36,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 39,38*
€ 5,46*
ab € 49,54*
€ 58,60*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 63,05*
€ 73,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.