Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto IDLP-OCT410-PREMU-OPN Octo-LNB Octo-LNB Teilnehmer-Anzahl: 8 Feedaufnahme: 40mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C522172
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     5482
EAN/GTIN:
     5453002613412
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb
Dieser LNB wurde speziell entwickelt, um die Nachfrage des globalen DTH-Markts nach einer wettbewerbsfähigen und 4G/LTE-geschützten Lösung zu decken. Es ermöglicht den Empfang von Satellitenfernsehen von einem einzelnen Satelliten und dessen Verteilung an 8 Set-Top-Boxen (oder vier Twin-Tuner-PVR) ohne die Notwendigkeit eines externen Multischalters. Der LNB unterstützt HD- und UHD-Übertragungen, liefert hervorragende HF-Leistungen, einen sehr geringen Stromverbrauch und wurde vor allem entwickelt, um Interferenzen von 4G/LTE-Übertragungen zu mindern.
Features:
Low Phase Noise, DVB-S2 (HD und UHD) kompatibel; Rauscharm; Geringe Leistungsaufnahme; Hohe Kreuzpolarisationsisolation; Hohe Frequenzstabilität
Lieferumfang:
ILDP-OCT410 Octo LNB + Anleitung.
Weitere Informationen:
Anzahl Ausgänge:
8 x
Teilnehmer:
8
Satelliten:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Feedaufnahme:
40 mm
Rauschmaß:
0.7 dB
Produkt-Art:
Octo-LNB
Weitere Suchbegriffe: Inverto, Inverto IDLP-OCT410-PREMU-OPN Octo-LNB, LNCs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,11*
€ 44,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 44,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,69*
€ 59,81*
€ 5,46*
ab € 49,98*
€ 66,18*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 105,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.