Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Octo LNB Universal PLL IDLH-OCT410-PREMUOPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-36469748
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     5482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
inverto lnb
lnb

Premium Octo LNB Universal PLL IDLH-OCT410-PREMUOPN

8 Output Universal 40mm PLL LNB, es ermöglicht den Empfang von Satelliten-TV und Radio von einem Satelliten und seine Verteilung auf max. acht Set-Top Boxen ohne Einsatz eines Multiswitches (oder z. B. vier Twin-Tuner PVR), der LNB unterstützt HD- und UHD-Übertragungen, hat hervorragende HF-Werte, einen sehr geringen Stromverbrauch und ist so konzipiert um Interferenzen von 4G/LTE-Signalen optimal zu unterdrücken, geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HD und UHD) konform, geringes Rauschmaß, geringer Stromverbrauch, hohe Kreuzpolarisationsunterdrückung, hohe Frequenzstabilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Octo LNB
Multischalter integriert:
ja
Anzahl der Ausgänge:
8
Aufnahme:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,74*
€ 36,92*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 30,67*
€ 36,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 39,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,54*
€ 58,60*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 63,05*
€ 73,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.