Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7733702200 Air 2000 Luftreiniger 37 m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2826895-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7733702200
EAN/GTIN:
     4062321717988
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Bosch Home Comfort 7733702200 Air 2000 Luftreiniger 37 m² Weiß

Bosch Air 2000 Luftreiniger

Für Räume bis zu 37,5 m²
Mit 3in1-Filter
Automatik-/Ruhemodus
LED-Leuchtring zum Anzeigen der Luftqualität

Einfach immer saubere Luft in Ihrem Zuhause mit dem kompakten Luftreiniger Air 2000 von Bosch.
Der Air 2000 kümmert sich um Ihre Luftqualität, damit Sie es nicht müssen. Bei kleiner Baugröße bietet er größte Leistung. So genießen Sie und Ihre Familie überall saubere Luft und vermeiden Gesundheitsrisiken.

Einfach saubere Luft: Der 3in1 Filter entfernt 99,95 % aller Verunreinigungen wie Pollen, Tierhaare, Staub, Viren und Gerüche aus der Luft.
Einfach flexibel: Kann durch seine kompakten Maße überall platziert werden (Tischvariante).
Einfach leistungsstark: Filtert die Luft in Räumen bis zu einer Größe von 37,5 m² und reinigt die Luft mit einer Leistung (CADR) von 180 m³/h.
Einfach komfortabel: Verfügt über einen Automatik-/Ruhemodus, smarte Sensoren und einen LED-Leuchtring zum Anzeigen der Luftqualität.

Ausstattung:
Automatik- Ruhe- und manueller Modus
Einfache Bedienung mit LED-Display und Leuchtring
Ruhemodus für ungestörte Nächte
Bediensperre einstellbar
Filter: Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-Filter.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 37 m² · Gewicht: 2.25 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.85 m · Luftverbesserer-Besonderheiten: LED-Display,Timer-Funktion · Produktabmessung, Höhe: 388 mm · Produktabmessung, Ø: 235 mm · Reinigungs-Leistung (max.): 180 m³/h · Schall-Druck (dB): 49

Lieferumfang:
Air 2000 (388 x 235 x 235),3-in-1 Air 2000 Filter (Vorfilter, HEPA-Staubfilter, Aktivkohlefilter),Benutzerhandbuch,Quick Guide.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.85 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 235 mm x 388 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
235 mm
Produktabmessung, Höhe:
388 mm
Marke:
Bosch Home Comfort
Geeignet für Räume bis max.:
37 m²
Luftverbesserer-Besonderheiten:
LED-Display | Timer-Funktion
Reinigungs-Leistung (max.):
180 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Schall-Druck (dB):
49
Gewicht:
2.25 kg
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Bosch Home Comfort, 7733702200, Air 2000, Lufterfrischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 143,46*
€ 177,34*
Frei Haus
ab € 139,56*
€ 177,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch Home Comfort
7733702201
ab € 42,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.