Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3011521739 3011521739 Draht-Potentiometer Mono 3 W 10 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827021-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3011521739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KYOCERA/AVX 3011521739 3011521739 Draht-Potentiometer Mono 3 W 10 Ω 1 St.

Draht-Potentiometer 3011521739

10 Ω
linear

Technische Daten:
Abmessungen (Gehäuse): 20.4 mm · Anschlagfestigkeit: 46 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Ausführung (allgemein): 500 Drehzyklen · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 3 W · Betätigungskraft: 5 Ncm · Drehwinkel (elektrisch): 240 ° · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Isolations-Widerstand: 750 V · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 20.4 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 250 ppm/°C,-1300 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 Ω

Lieferumfang:
3011521739.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 20.4 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
20.4 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
3011521739
Ausführung (allgemein):
500 Drehzyklen
Betätigungskraft:
5 Ncm
Drehwinkel (elektrisch):
240 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Rastermaß:
10 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
3 W
Temperatur-Koeffizient:
250 ppm/°C | -1300 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Isolations-Widerstand:
750 V
Anschlagfestigkeit:
46 Ncm
Abmessungen (Gehäuse):
20.4 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 Ω
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, avx poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, 3011521739, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
200
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 6,02*
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 6,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.