Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3104603610 3104603610 Draht-Potentiometer Mono 4 W 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827030-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3104603610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KYOCERA/AVX 3104603610 3104603610 Draht-Potentiometer Mono 4 W 50 Ω 1 St.

Draht-Potentiometer 3104603610

50 Ω
linear

Technische Daten:
Abmessungen (Gehäuse): 24 mm · Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 27 mm · Anschlagfestigkeit: 115 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): 10.000 Drehzyklen · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 4 W · Betätigungskraft: 3.6 Ncm · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 12 mm · Gewinde-Maß: M10 · Grenzspannung: 500 V · Isolations-Widerstand: 1000 V · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 40 ppm/°C,-80 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 Ω

Lieferumfang:
3104603610.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 24 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
3104603610
Ausführung (allgemein):
10.000 Drehzyklen
Betätigungskraft:
3.6 Ncm
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
4 W
Grenzspannung:
500 V
Temperatur-Koeffizient:
40 ppm/°C | -80 ppm/°C
Gewinde-Länge:
12 mm
Toleranz (Plus/Minus):
0.1 %
Isolations-Widerstand:
1000 V
Anschlagfestigkeit:
115 Ncm
Achs-Länge:
27 mm
Abmessungen (Gehäuse):
24 mm
Widerstandswert (Widerstand):
50 Ω
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, avx poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, 3104603610, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 10,52*
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 10,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.