Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 4114902470 4114902470 Leitplastik-Potentiometer Mono 5 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827086-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     4114902470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Linearsensor
Positionsgeber
KYOCERA/AVX 4114902470 4114902470 Leitplastik-Potentiometer Mono 5 kΩ 1 St.

Leitplastik-Potentiometer 4114902470

5 kΩ
linear

Technische Daten:
Abmessungen (Gehäuse): 65 mm · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (allgemein): 3.000.000 Bewegungszyklen · Ausgang (Potentiometer): Mono · Isolations-Widerstand: 500 V · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 25 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ

Lieferumfang:
4114902470.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 20 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
4114902470
Ausführung (allgemein):
3.000.000 Bewegungszyklen
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Isolations-Widerstand:
500 V
Abmessungen (Gehäuse):
65 mm
Widerstandswert (Widerstand):
5 kΩ
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Potentiometer, Potenziometer, Poti, avx poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, 4114902470, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 74,89*
€ 4,00*
ab € 55,80*
€ 74,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.