Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 4114902470 4114902470 Leitplastik-Potentiometer Mono 5kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C547682
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     4114902470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Linearsensor
Positionsgeber

Features:
5 kΩ
linear
Lieferumfang:
4114902470.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
65 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
3.000.000 Bewegungszyklen
Isolations-Widerstand:
500 V
Typ:
4114902470
Gehäuse-Abmessungen:
65 mm
Temperaturbereich:
-40 - +130 °C
Widerstand:
5 kΩ
Toleranz ±:
0.2 %
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+130 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Potentiometer, Potenziometer, Poti, avx poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 74,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,80*
€ 74,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.