Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 4114902490 4114902490 Leitplastik-Potentiometer Mono 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827087-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     4114902490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Linearsensor
Positionsgeber
KYOCERA/AVX 4114902490 4114902490 Leitplastik-Potentiometer Mono 10 kΩ 1 St.

Leitplastik-Potentiometer 4114902490

10 kΩ
linear

Technische Daten:
Abmessungen (Gehäuse): 65 mm · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (allgemein): 3.000.000 Bewegungszyklen · Ausgang (Potentiometer): Mono · Isolations-Widerstand: 500 V · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 25 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
4114902490.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 20 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
4114902490
Ausführung (allgemein):
3.000.000 Bewegungszyklen
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Isolations-Widerstand:
500 V
Abmessungen (Gehäuse):
65 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Potentiometer, Potenziometer, Poti, avx poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, 4114902490, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,73*
€ 66,76*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 49,46*
€ 66,77*
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 129,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.