Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 4114902490 4114902490 Leitplastik-Potentiometer Mono 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C547642
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     4114902490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Linearsensor
Positionsgeber

Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
4114902490.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
65 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
3.000.000 Bewegungszyklen
Isolations-Widerstand:
500 V
Typ:
4114902490
Gehäuse-Abmessungen:
65 mm
Temperaturbereich:
-40 - +130 °C
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
0.2 %
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+130 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Potentiometer, Potenziometer, Poti, avx poti, potentiometer, KYOCERA/AVX, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,73*
€ 66,76*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 49,46*
€ 66,77*
1 Tag
149
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 129,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.