Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04195-00001-04 Verpackungsklebeband tesapack® Braun (L x B) 66 m x 50 mm 6 Rollen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839190-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00001-04
EAN/GTIN:
     4042448438423
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesa 04195-00001-04 Verpackungsklebeband tesapack® Braun (L x B) 66 m x 50 mm 6 Rollen

tesapack® 4195 PP Verpackungsband im 6er Pack - 6 Rollen je 66 m x 50 mm, braun

Trägermaterial: Polypropylen
Klebmasse: Acrylat
Dicke: 60 µm
Reißdehnung: 140%
Reißkraft: 55 N/cm
Klebkraft auf Stahl: 3 N/cm

Ein Gegenstand, der in keinem Haushalt und an keinem Arbeitsplatz fehlen darf: ein zuverlässiges und vielseitig verwendbares Packband. Die Einsatzmöglichkeiten für dieses Versandklebeband sind vielfältig. Ob zum Verstauen persönlicher Gegenstände oder zum Versenden von Paketen - im Alltag kommt man ohne ein Universal-Klebeband nicht aus. Beim Abrollen ist tesapack PP 4195 angenehm leise - besonders wichtig für alle, die häufig mit Klebebändern arbeiten. Dank HiTack besitzt das Kartonklebeband eine hohe Anfangsklebkraft. Dies sorgt für ein sofortiges und zuverlässiges Verkleben. Das Verpackband ist UV-, temperatur- und alterungsbeständig und auch nach langer Lagerzeit noch klebestark. tesapack PP 4195 ist lösungsmittelfrei und frei von chlorhaltigen Bestandteilen. Die darin enthaltenen Rohstoffe basieren ausschließlich auf Mineralöl. So kann das Tape auch bedenkenlos thermisch entsorgt werden. Unser Tipp: Das Band ist mit allen herkömmlichen Handabrollern kompatibel. Schnelles, effizientes Kleben gelingt auf diese Weise noch einfacher - ideal bei aufwendigen Klebeaufgaben, z.B. beim Umzug. Diese Mehrfachpackung eignet sich hervorragend als Vorrat für den Haushalt oder als Basis-Ausrüstung für den Bürobedarf. Versandkartons und vieles mehr fest und sicher Verpacken.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
Geräuscharmes Abrollen
Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Sehr gute Widerstandskraft gegenüber hohen Lagertemperaturen

Technische Daten:
Dicke: 60 · Herstellerfarbe: Braun · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Alterungsbeständig,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): tesapack® · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)

Lieferumfang:
1 Pack = 6 Kleberollen

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Rollen
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Alterungsbeständig | Temperaturbeständig
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesapack®
Typ (Hersteller-Typ):
04195-00001-04
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Dicke:
60
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
300
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,67*
6
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 2,80667*
€ 3,91167*
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,88667*
€ 5,17667*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,31*
€ 33,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.