| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4128897 Herst.-Nr.: 04195-00001-04 EAN/GTIN: 4042448429827 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Bandfarbe | Braun | Band-Zweck | Versiegelung | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Material | Polypropylen (PP) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Bandfarbe: | Braun | Band-Zweck: | Versiegelung | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet: | Ja | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun 50mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 04195, tesa, 00001, 041950000104, braun, 4195, tesapack, packband, 0419500001, klebeband, verpackungsklebeband, 50mm, 50mm/66, meter, tesapack®, rolle, 60mx55mm, lösungsmittelfreie, klebmasse, geräuscharmes, abrollen, stück, 66mx50mm, nutzung, innenbereich, geeignet |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,71* | € 3,70* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 2,83167* | € 3,94834* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,84667* | € 5,18667* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,83* | € 6,44* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,78* | € 30,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|