Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Jabra Speak2 55 MS Konferenztelefon Bluetooth®, USB-A, USB-C® Dunkelgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2841068-BP
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
2755-109
EAN/GTIN:
5706991027303
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Jabra Speak2 55 MS Konferenztelefon Bluetooth®,USB-A,USB-C® Dunkelgrau
Jabra Speak2 55 MS Konferenztelefon, Dunkelgrau, Micosoft Teams-zertifziert
Vollduplex-Audio für natürliche Gespräche
Gehäuse ist aus 50 % nachhaltigen Materialien gefertigt
Vier Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
Die Sprachnivellierung gleicht die Lautstärke aller Stimmen an
50-mm-Breitbandlautsprecher und Breitband-Audio
Zertifiziert für führende Online-Meeting-Plattformen
Details aus Aluminium und hochwertiges Lautsprechergewebe
Gemäß Schutzart IP64 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt
Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit
USB-C® und USB-A Anschluss am selben Kabel
Meetings jederzeit und überall
Dein Büro, dein provisorisches Homeoffice in der Abstellkammer oder dein Baumhaus im Garten. Mit etwas Vorstellungskraft (und modernster Soundtechnologie) kannst du jeden Ort auf magische Weise in einen Meetingraum verwandeln. Du musst du nur die Einschalttaste drücken. Die Speak2 55 ist in jeder Hinsicht ein Upgrade. Sie bietet dir ein deutlich kraftvolleres Sounderlebnis, eine ultrafortschrittliche Mikrofontechnologie und noch mehr Flexibilität. Alles, was du jetzt noch brauchst, bist du selbst.
Kommunikation ist keine Einbahnstraße
Weißt du noch, wie du früher immer leise „Mmmhmm" gesagt hast, um zu vermitteln, dass du aufmerksam zuhörst – und damit dein Gegenüber mitten im Satz unterbrochen und das gesamte Meeting gestört hast (peinlich)? Keine Sorge – wir kennen das alle. Deshalb sind die Freisprechlösungen unserer neuen Speak2 Serie die ersten, die wir mit erweitertem Vollduplex-Audio ausgestattet haben. Mit dieser intelligenten Technologie bleibt die natürliche Gesprächsdynamik erhalten und alle können gleichzeitig sprechen und gehört werden – ganz wie bei einem persönlichen Meeting. Das sorgt für natürlichere Gespräche (und weniger unangenehme Momente).
Nichts Wichtiges mehr verpassen
In einem Meeting sind die Stimmen der Teilnehmer:innen wichtig. Hintergrundgeräusche, wie das Klicken von Sandras Kugelschreibers oder das Schleudern deiner Waschmaschine, hingegen nicht. Die neueste Generation der weltweit führenden Speak Serie verfügt über vier fortschrittliche Beamforming-Mikrofone mit modernster Geräuschunterdrückung. Diese leistungsstarke Technologie nimmt Geräusche aus allen Richtungen auf und filtert störende Hintergrundgeräusche - zum Beispiel, wenn Janice mal wieder geräuschvoll Kekse knabbert. So verpasst du auch nicht, wenn deine Chefin zu dir „Nimm dir den Nachmittag frei" sagt.
Unterschiedlich, aber doch gleich
Menschen haben die besten Ideen, wenn sie ganz sie selbst sein können. Deine zurückhaltenden Kolleg:innen sollten nicht übermäßig laut sprechen müssen, um gehört zu werden. Genauso wenig sollten lebhaftere Teammitglieder das Gefühl haben, sich bremsen zu müssen. Deswegen haben wir die Freisprechlösungen der Speak2 Serie mit unserer revolutionären neuen Sprachnivellierung ausgestattet. Diese fortschrittliche Technologie passt die Lautstärke aller Stimmen für ein optimales Sounderlebnis automatisch an. So können alle frei und ganz natürlich sprechen und du musst dich nicht um die passende Lautstärkeregelung kümmern.
Exzellenter Sound ohne Kompromisse
Großartiger Sound ist das, was unsere erste Speak Serie ausmacht. Bei Speak2 dreht sich alles um HERAUSRAGENDEN Sound. Du weißt schon, die Art von Sound, die den ganzen Raum ausfüllt. So musst du dich nicht vorbeugen, um zu hören, was gesagt wird, sondern verstehst jedes kleine Detail klar und deutlich. Unser 50 mm großer Breitbandlautsprecher und Breitband-Audio erfassen und geben den Sound in einem großen Frequenzbereich wieder. So profitierst du von sattem, herausragendem Sound, ganz gleich, wo du arbeitest.
Von überall aus zusammenarbeiten
Es ist egal, ob du am Küchentisch, im Büro oder in einem Baumhaus arbeitest. Wenn deine Freisprechlösung und deine Online-Meeting-Plattform nahtlos kompatibel sind, dann kannst du von überall aus an Besprechungen teilnehmen. Die Speak2 55 ist für alle führenden Plattformen zertifiziert (d. h. sie optimiert das gesamte Nutzererlebnis und bietet bei Gesprächen immer höchste Sprachqualität). Egal, ob du Microsoft Teams, Google Meet oder Zoom bevorzugst, du kannst dich von Anfang an auf nahtlose Plug-and-play-Konnektivität und Meetings mit zuverlässig herausragender Sprachübertragung verlassen.
Ein Klassiker mit neuen Features
Die Freisprechlösungen der ersten Speak Serie sind bei unseren Kund:innen überaus beliebt. Von manchen werden sie liebevoll „Puck" genannt. Du wirst dich also sicher freuen, dass wir die kultige Form bei der Speak2 55 beibehalten haben. Sie erstrahlt jetzt nur mit einem speziell designten Lautsprechergewebe im neuen Look – und bietet dadurch noch bessere akustische Leistung. Diese Freisprechlösung ist zudem so kompakt und langlebig, dass du sie einfach in deine Tasche packen kannst. Wir würden dir aber trotzdem nicht empfehlen, damit Eishockey zu spielen.
Dein Meetingraum für die Tasche
Montags im Büro, dienstags am Küchentisch und mittwochs im Park. Die hybride Arbeitsweise kann dich und deine Freisprechlösung an ungewöhnliche Orte führen. Daher haben wir ihre Langlebigkeit erhöht, um sie an deinen hybriden Arbeitsalltag anzupassen. Diese Freisprechlösung ist gemäß Schutzart IP64 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt und verfügt über eine praktische Schutzhülle. Du kannst sie also unbesorgt überallhin mitnehmen. Auch wenn deine hybride Arbeitswoche dich jeden Tag an einen anderen Ort führt.
Konzipiert für heute – bereit für morgen
Wir befinden uns in einer USB-Zwischenwelt: Während die Hälfte von uns noch „Retro"-Laptops mit USB-A Anschluss verwendet, ist die andere Hälfte mit ihren USB-C® Geräten schon in der Zukunft angekommen. Um sicherzustellen, dass alle sie verwenden können, sind die Freisprechlösungen der Speak2 Serie die ersten, die über einen USB-C® und einen USB-A Anschluss am selben Kabel verfügen. So musst du dir keinen Adapter mehr besorgen. Und du kannst die Freisprechlösung über Jabra Direct und Jabra Xpress mit der aktuellsten Firmware auf dem neuesten Stand halten. Denn du verdienst nur das Beste.
Unsere Umwelt im Blick
Wir sind uns bewusst, dass Technologie nicht immer zwangsläufig nachhaltig ist, aber wir arbeiten aktiv daran, das zu ändern. Um unseren Planeten zu schützen, berücksichtigen wir den Aspekt der Nachhaltigkeit in jeder Phase der Produktentwicklung. Deshalb haben wir das Gehäuse der Speak2 55 aus über 50 % nachhaltigen Materialien gefertigt und eine Reihe von Bauteilen integriert, die repariert oder ersetzt werden können. All das trägt zu mehr Nachhaltigkeit und einer längeren Lebensdauer deiner Freisprechlösung bei – und sorgt für produktive Gespräche in hoher Sprachqualität für dich und dein Team über Jahre hinweg.
Gemäß Schutzart IP64 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.
Technische Daten:
Gesprächs-Zeit (max.): 12 h · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB-A,USB-C® · Telefon-Besonderheiten: Bluetooth,Freisprechen,wasserdicht · Weitere technische Daten:
Bluetooth Version:
5.1
Bluetooth Profile:
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus:
Mono
Lautsprecher Frequenzgang:
100 - 20000 Hz
Lautsprecher Membran:
50 mm
Mikrofon Frequenzgang:
150 - 7000 Hz
Geräuschunterdrückung:
Ja
Steuerungstasten:
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Strom:
2 x Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Akku-Kapazität:
900 mAh
Betribszeit (biz zu):
12 Stunden
Ladezeit:
5 Stunden
Software-Zertifizierung:
Zertifiziert für Microsoft Teams, Microsoft Swift Pair-zertifiziert
Enthaltene Software:
Jabra Sound+, Jabra Xpress
Lieferumfang:
Tasche,USB-C®-Kabel,USB-A-Adapter,Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | USB-A | USB-C®
Telefon-Besonderheiten:
Bluetooth | Freisprechen | wasserdicht
Gesprächs-Zeit (max.):
12 h
Produkt-Art:
Konferenztelefon
... >
03 - Kommunikationstechnik
>
DSL / VoIP
>
VoIP / Videokonferenztechnik
Weitere Suchbegriffe:
Filztasche
,
Freisprechanlage
,
Freisprecheinrichtung
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Desktop Audio Konferenzsysteme
,
Konferenztelefon
,
Telefonkonferenzsystem
,
USB-Konferenzlösung
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
headset bluetooth jabra
,
bluetooth headset
,
headset bluetooth
,
Jabra
,
2755-109
,
Speak2 55 MS
,
konferenztelefon
,
konferenzsystem
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 89,08*
€ 109,21*
Lager 1359
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 89,59*
€ 109,22*
Lager 1546
1 Tag
250
€ 4,90*
ab € 89,66*
€ 109,64*
Lager 1085
4 Tage
27
€ 6,00*
ab € 90,12*
€ 110,14*
Lager 102
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 124,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370
Jabra
7710-409
€ 169,91*
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 810 UC
Jabra
7810-209
€ 280,48*
Ähnlich
Poly Studio USB-Videoleiste
HP
842D4AA
€ 438,48*
Ähnlich
Yealink MCoreKit-C4
Yealink Network Technology
1206654
€ 1.810,10*
Ähnlich
OEM Entry 1U Rackserver AMD EPYC Single CPU
k.A.
L1102991
€ 2.991,17*
Ähnlich
OEM Mid-Range 1U Rack AMD Single CPU
k.A.
L1102994
€ 4.001,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.