Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K5 Tools WL 1000 Baustrahler 1000 lm 602.207A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842886-BP
Hersteller:
     4K5 Tools
Herst.-Nr.:
     602.207A
EAN/GTIN:
     4021563724659
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
4K5 Tools WL 1000 Baustrahler 1000 lm 602.207A

LED-Baustrahler mit Multifunktionshalterung WL 1000

Dieser leistungsfähige LED-Baustrahler verfügt über ein Spotlicht mit zwei Leuchtstufen (High/Low) und ein Flutlicht mit fünf Leuchtstufen (High/Medium/Low/Red/Red-Blink). Zur idealen Anbringung und Positionierung bietet das Produkt eine Multifunktionshalterung. Sie lässt sich um 180° neigen, besitzt einen Haken zum Aufhängen, einen 1/4"-Stativanschluss und Magnete für die Fixierung an metallischen Oberflächen. Anwender haben daher bei Arbeiten an Metallkonstruktionen oder Kraftfahrzeugen immer beide Hände frei und können sich völlig auf ihre Tätigkeit konzentrieren. Eine gut ablesbare Anzeige informiert über den Ladestatus des integrierten Lithium-Ionen-Akkus. Zum Aufladen ist ein USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Leistungsfähiger LED-Baustrahler mit Spotlicht, Flutlicht und umfassenden Befestigungsmöglichkeiten

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Baustrahler-Besonderheiten: Akkubetrieb · Betriebsspannung: 3.7 V · Gewicht: 320 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Schutzart: IPX5 · Weitere technische Daten: Leuchtkraft Flood Low/Medium/High: 30/430/1000 lm
Leuchtdauer Flood Low/Medium/High/: ca. 84/13/4 Std.
Leuchtkraft Spot Low/High: 70/250 lm
Leuchtdauer Spot Low/High: ca. 48/13 Std.
Leuchtweite: 100 m
LED-Chip: High power LED
Ladezeit: ca. 4 Std.

Lieferumfang:
WL 1000
USB-C-Kabel,Li-Ion Akkupack 3,7V / 5,2Ah

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48 x 57 x 131 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Höhe:
131 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
4K5 Tools
Schutzart:
IPX5
Leuchtmittel-Typ:
LED
Baustrahler-Besonderheiten:
Akkubetrieb
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Betriebsspannung:
3.7 V
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Baustrahler
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler, 4K5 Tools, 602.207A, WL 1000, Arbeitsleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 87,58*
€ 4,00*
ab € 49,65*
€ 87,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.