Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SLA03220 Zufällig schaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850552-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SLA03220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SLA03220 Zufällig schaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 2A/12-280Vac/Ctrl18-32Vdc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Dauerstrom (max.): 2 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schaltungsart (Relais): Zufällig schaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 18 V/DC · Stoß-Strom (max.): 80 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): 20 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Leiterplatte
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
18 - 32 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Zufällig schaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SLA03220
Dauerstrom (max.):
2 A
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
18 V/DC
Stoß-Strom (max.):
80 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SLA03220, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,05*
€ 22,24*
1
€ 8,95*
ab € 15,08*
€ 22,24*
17
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 26,04*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 20,58*
€ 31,66*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 22,33*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.