Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais XKD10120 1 A Schaltspannung (max.): 220 V/AC, 220 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850577-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKD10120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Celduc Halbleiterrelais XKD10120 1 A Schaltspannung (max.): 220 V/AC,220 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais, 1A/200Vdc/Ctrl 5-30Vdc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 1 A · Produktabmessung, Breite: 12.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 76.4 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Schaltspannung (max.): 220 V/AC,220 V/DC · Schaltspannung (min.): 2 V/AC,2 V/DC · Steuerspannung (max.): 3 V/DC · Steuerspannung (min.): 5 V/DC · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: DIN Rail
Schutz (RC, Varistor, TVS): VDR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
76.4 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
12.2 mm
Steuerspannungs-Bereich:
5 - 3 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
XKD10120
Steuerspannung (max.):
3 V/DC
Steuerspannung (min.):
5 V/DC
Last-Strom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
220 V/AC
Schaltspannung (min.):
2 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, celduc halbleiterrelais, interface relais, Celduc, XKD10120, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 42,69*
€ 49,27*
1
€ 8,95*
ab € 38,48*
€ 52,26*
10
Frei Haus
ab € 52,21*
€ 59,74*
1
€ 6,90*
ab € 41,74*
€ 72,30*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 82,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.