Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc XK Halbleiter-Interfacerelais, 2 A max., DIN-Schienen 220 V max. / 30 V max. DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3340323
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKD10120
EAN/GTIN:
     5059040017900
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 30 V
Laststrom max. = 2 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 220 V
Steuerspannungsbereich = 5 → 30 V dc
Schalttyp = DC
Lastspannungsbereich = 2 → 220V
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Anzahl der Pole = 1
Höhe = 53mm
Einschaltzeit max. = 20ms

Halbleiterrelais Serie XK, nicht abziehbar für AC oder DC-Lasten. Zur Steuerung aller Arten von Strombelastungen und Drehstrommotoren Hohe Störsicherheit gegenüber externen Störungen Sehr niedriger Leckstrom im Sperrzustand Mit Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
30 V
Laststrom max.:
2 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
220 V
Steuerspannungsbereich:
5 → 30 V dc
Schalttyp:
DC
Lastspannungsbereich:
2 → 220V
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Anzahl der Pole:
1
Höhe:
53mm
Einschaltzeit max.:
20ms
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, 3340323, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Celduc, XKD10120, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 45,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 56,18*
€ 66,16*
1
€ 4,00*
ab € 54,06*
€ 72,14*
1
€ 6,90*
ab € 41,75*
€ 72,14*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 79,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.