Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong E402 SRT 24HE4203 LED-TV 59.94 cm 23.6 Zoll EEK F (A - G) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2859656-BP
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT24HE4203
EAN/GTIN:
     9120072374302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Strong E402 SRT 24HE4203 LED-TV 59.94 cm 23.6 Zoll EEK F (A - G) Schwarz

24" LED SmartTV ( 60cm)

Bilddiagonale: 59.94 cm (23.6 Zoll)
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Empfang: DVB-T2 (Antenne),DVB-C (Kabel),DVB-S2
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Bildverbesserung: Image Quality Ratio
Aufnahmefunktion:

Mit seinem eleganten Design vereint der SRT24HE4203 VIDAA TV alles, was Fernsehen heute zu einem Erlebnis für Sie und Ihre Familie macht. Dank des hohen Dynamikbereichs (HDR), der einen höheren Kontrast zwischen Hell und Dunkel bietet, werden Sie unglaublich realistische Bilder genießen. Die integrierten Lautsprecher bieten Ihnen mit Dolby Audio das perfekte Klangerlebnis für Ihr Zuhause. Über den eingebauten USB-Anschluss können Sie Ihre Lieblingsmusik, Fotos und Videos auf dem TV-Bildschirm abspielen. Ein Highlight ist der Zugriff auf die VIDAA-Plattform mit Apps wie Netflix, YouTube, primevideo und vielem mehr. Weitere Apps können für noch mehr Unterhaltung einfach ausgewählt werden. Darüber hinaus verfügt dieser Fernseher über einen eingebauten DVB-T2/C/S2-Tuner und einen CI-Einschub. Erleben Sie Fernsehen wie nie zuvor!

Ausstattung:
Eingebauter DVB-T2/C/S2 Tuner
CI Einschub für Conditional Access und Pay TV
Smart TV: Unterhaltung und Information
Netflix App: TV Shows und Filme, einschließlich Netflix original Serien
Image Quality Ratio 200
Drahtlose Verbindung mit eingebautem WLAN
USB für Wiedergabe von Dateien
Elektronisches TV-Programm (EPG)
Medien teilen oder den Bildschirm vom Smartphone/Tablet auf den TV spiegeln

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Betrachtungswinkel: 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: HD ready (1366 x 768 Pixel) · Bildverbesserungssystem: Image Quality Ratio · Display-Diagonale (in Zoll): 23.6 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 59.94 cm · Display-Technologie: LED · Dyn. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Empfang: DVB-T2 (Antenne),DVB-C (Kabel),DVB-S2 · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 325 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 81 mm · Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Jährlicher Energieverbrauch (TV): 21 kWh/Jahr · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 40 W · Musikleistung (max.): 16 W · Produktabmessung, Breite: 550.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 367.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 161 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,RJ45,S/PDIF (Optisch),Antenne (75 Ohm),CI Steckplatz,Audio-Line-in,LNB IN,Kopfhörer-Buchse · Schnittstellen: USB: 2 x · StandBy-Aufnahme: 0.5 W · Stromversorgung (Details): 100 -240 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Smart TV · VESA-Norm: 100 x 100 mm · Wandmontage-Möglichkeit: Ja · Zertifizierungscode EEK: 1197687

Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterien),Anleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 550.7 x 367.3 x 161 mm
Display-Diagonale (cm):
59.9 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
81 mm
Produktabmessung, Tiefe:
161 mm
Produktabmessung, Höhe:
367.3 mm
Produktabmessung, Breite:
550.7 mm
Display-Diagonale (in cm):
59.94 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.6 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
23 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Bildverbesserung:
Image Quality Ratio
Marke:
Strong
Jährlicher Energieverbrauch (TV):
21 kWh/Jahr
Schnittstellen: USB:
2 x
Farbe:
schwarz
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1197687
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Bildverbesserungssystem:
Image Quality Ratio
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | RJ45 | S/PDIF (Optisch) | Antenne (75 Ohm) | CI Steckplatz | Audio-Line-in | LNB IN
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Smart TV
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
325 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Musikleistung (max.):
16 W
StandBy-Aufnahme:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
40 W
Stromversorgung (Details):
100 -240 V
Empfang:
DVB-T2 (Antenne) | DVB-C (Kabel) | DVB-S2
VESA-Norm:
100 x 100 mm
Betrachtungswinkel:
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
LED-TV
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, lcd-tv dvb-s, led fernseher, Strong, SRT24HE4203, E402 SRT 24HE4203, Flachbildschirm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 165,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 165,63*
€ 3,50*
ab € 184,56*
€ 199,27*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 295,91*
€ 302,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 25,75*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 74,08*
Sonstiges
Speaka
SP-3957088
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.