Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-2518252 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-2518252 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-2518252 TV-Halterung 94 cm (37 Zoll) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80423000
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-2518252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
37 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
150 - 290 mm
Neigungswinkelbereich
-90 - 30 °
Swivel Winkel
50 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
150 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
290 cm
Neigungsverstellung
Ja
Maximaler Deckenabstand
290 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.