Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 32470 PORTA 796 W Einwurfblende Aluminium, Stahlblech Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859852-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     32470
EAN/GTIN:
     4003482324707
Suchbegriffe:
Briefeinwurf
Einwurfklappe
briefeinwurf alu
briefeinwurf
Burg Wächter 32470 PORTA 796 W Einwurfblende Aluminium,Stahlblech Weiß

BURG-WÄCHTER Einwurfblende PORTA 796 W

Rahmen aus Aluminium, Klappe aus verzinktem Stahl
Hochwertig pulverbeschichtet
Universell verwendbar ab 20 mm Tür-/Wandstärke

Die BURG-WÄCHTER Einwurfblende Porta 796 ist ab einer Tür- oder Wandstärke von mindestens 20 mm universell verwendbar. Die erforderliche Öffnung für die Montage beträgt in der Höhe 50 – 67,5 mm und in der Breite 257 – 268,5 mm. Der feste Aluminium Rahmen und die Einwurf-Klappe aus verzinktem Stahlblech sind rundum mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
Erforderliche Öffnung, 796: Höhe: 50-67,5 mm; Breite: 257-268,5 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Aluminium,Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 304 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Weitere technische Daten: Einwurf (H x B): 35 x 254 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Außen-Einwurfblende Porta 796 W, Inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 304 mm x 101 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
304 mm
Marke:
Burg Wächter
Material:
Aluminium | Stahlblech
Produkt-Art:
Einwurfblende
Weitere Suchbegriffe: stahl einwurfklappe, Burg Wächter, 32470, PORTA 796 W, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,28*
€ 37,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,40*
€ 37,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 40,64*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 36,16*
€ 47,90*
€ 3,50*
ab € 42,55*
€ 55,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.