| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2218390 Herst.-Nr.: 32470 EAN/GTIN: 4003482324707 |
| |
|
| | |
| Außen-Einwurfblende Porta 796 Die BURG-WÄCHTER Einwurfblende Porta 796 ist ab einer Tür- oder Wandstärke von mindestens 20 mm universell verwendbar. Die erforderliche Öffnung für die Montage beträgt in der Höhe 50 – 67,5 mm und in der Breite 257 – 268,5 mm. Der feste Aluminium Rahmen und die Einwurf-Klappe aus verzinktem Stahlblech sind rundum mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. - Breite: 304, - Gewicht: 0,317 kg, - Länge: 101 Farbe Weiss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,317 kg | Länge: | 101 | Breite: | 304 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkästen, Einwurfblende |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,37* | € 38,94* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,12* | € 38,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,16* | € 40,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,73* | € 40,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,26* | € 47,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|