| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2859928-BP Herst.-Nr.: 3405962 EAN/GTIN: 4006825667509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einhell 3405962 Vertikutierer Ersatzmesserwalze Messerwalze GE-SC 36/35 Li Passend für (Details) 2748949.Einhell Akku-Vertikutierer GE-SA 36/35 Li,2748948.Einhell Akku-Vertikutierer GE-SC 36/35 Li,2748987.Einhell Elektro-Vertikutier GE-SA 1435/1
Einhell Vertikutierer-Zubehör Messerwalze GE-SC 36/35 Li
Robuste, kugelgelagerte Messerwalze Walze mit 16 Edelstahl-Messern
Die Original Einhell Messerwalze ist geeignet für Vertikutierer, speziell für die kraftvollen Einhell Akku-Vertikutierer-Lüfter GE-SC 36/35 Li, GE-SA 36/35 Li und den Elektro-Vertikutierer-Lüfter GE-SA 1435/1. Die kugelgelagerte Messerwalze ist gleichzeitig Zubehör und Ersatzteil für den Akku-Vertikutierer. Ausgestattet mit 16 robusten Messern aus Edelstahl, arbeitet sich die Messerwalze mit einer Arbeitsbreite von 35 cm in die Grasnarbe. So eignet sich die Messerwalze perfekt zur schonenden Pflege des heimischen Rasens. Die Montage und Demontage der Messerwalze erfolgt bei dem Einhell Akku-Vertikutierer-Lüfter GE-SC 36/35 Li völlig werkzeuglos.
Technische Daten: Gewicht: 1.04 kg · Herstellerfarbe: Silber (metallic) · Passend für (Details): 2748949.Einhell Akku-Vertikutierer GE-SA 36/35 Li,2748948.Einhell Akku-Vertikutierer GE-SC 36/35 Li,2748987.Einhell Elektro-Vertikutier GE-SA 1435/1 · Weitere technische Daten: 16 Messer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Silber (metallic) | Passend für (Details): | 2748949.Einhell Akku-Vertikutierer GE-SA 36/35 Li | 2748948.Einhell Akku-Vertikutierer GE-SC 36/35 Li | 2748987.Einhell Elektro-Vertikutier GE-SA 1435/1 | Marke: | Einhell | Gewicht: | 1.04 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Vertikutierer Ersatzmesserwalze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenlüfter, Elektrovertikutierer, Hand-Rasenlüfter, Hand-Vertikutierer, Handrasenlüfter, Handvertikutierer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, elektro-rasenlüfter einhell, elektro rasenlüfter, Einhell, 3405962, Messerwalze GE-SC 36/35 Li |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 19,14* | € 32,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,91* | € 32,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,29* | € 48,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 45,31* | € 59,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|