Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad 4 eBook-Reader 19.8 cm (7.8 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860317-BP
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB743G-U-WW-B
EAN/GTIN:
     4029164134242
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader 19.8 cm (7.8 Zoll) Schwarz

PocketBook InkPad 4 Stardust Silver DACH-Version

Blendfreies 19,8 cm (7,8 Zoll) E-Ink Carta 1200 Display mit Touch-Funktion
Verbesserter Kratzschutz und Wasserschutz nach IPX8
SMARTlight zur Einstellung von Helligkeit und Farbtemperatur
Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat
Text-to-Speech-Funktion
Integrierter Lautsprecher
Ergonomische Steuertasten zum Umblättern
Intelligentes Hüllensystem zur einfachen Anbringung von Schutzhüllen
Interner Speicher von 32 GB

Suchen Sie nach einem hochwertigen E-Book-Reader, der Ihnen ein erstklassiges Leseerlebnis bietet? Dann ist das PocketBook InkPad 4 die perfekte Wahl für Sie!
Mit seinem 19,8 cm (7,8 Zoll) E-Ink Carta 1200 Display, bietet das InkPad 4 eine unglaubliche Auflösung von 1872 x 1404 Pixeln und eine hohe Kontrastdarstellung, die das Lesen von Texten und das Betrachten von Bildern zu einem echten Vergnügen macht.
Das InkPad 4 verfügt auch über die SMARTlight-Technologie, die eine individuelle Anpassung der Farbtemperatur und Helligkeit ermöglicht, um die Belastung der Augen zu reduzieren und eine angenehme Leseerfahrung bei Tag und Nacht zu gewährleisten.
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu einem Monat können Sie mit dem InkPad 4 stundenlang lesen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Akku leer wird. Und das Beste ist, dass das InkPad 4 wasserdicht nach IPX8 ist, so dass Sie sich keine Gedanken über versehentliches Eintauchen in Wasser machen müssen.
Das PocketBook InkPad 4 verfügt auch über eine Text-to-Speech-Funktion, mit der Sie sich Ihre Lieblingsbücher vorlesen lassen können, während Sie unterwegs sind. So können Sie die Bücher, die Sie lieben, auch dann genießen, wenn Sie nicht lesen können.
Insgesamt ist das PocketBook InkPad 4 der perfekte E-Book-Reader für alle, die ein herausragendes Leseerlebnis suchen.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 2000 mAh · Akku-Technologie: LiPo · Arbeitsspeicherkapazität: 1 GB · Bedienung: Touch · Bluetooth Version: 4.0 · Display-Auflösung: 1404 x 1872 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 7.8 Zoll · Display-Eigenschaften: Beleuchtetes Display,Kapazitiv · Gewicht: 265 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produktabmessung, Breite: 134 mm · Produktabmessung, Höhe: 189 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7.9 mm · Prozessor: Dual Core (2 × 1 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Taktfrequenz: 1 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN,Bluetooth®,USB-C® · Speicherkapazität: 32 GB · Unterstützte Textformate: ACSM,CBR,CBZ,CHM,DJVU,DOC,DOCX,EPUB (DRM),EPUB,FB2,FB2.ZIP,HTM,HTML,MOBI,PDF,PDF (DRM),PRC,RTF,TXT · Unterstützte Wiedergabeformate: M4A,M4B,OGG,OGG.ZIP,MP3,MP3.ZIP · integrierte Beleuchtung (Ja/Nein): Ja

Lieferumfang:
PocketBook InkPad 4,USB-C-Kabel,Schnellstartanleitung,Dokumente

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
LiPo
Bluetooth Version:
4.0
Display-Diagonale (cm):
19.8 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
189 mm
Produktabmessung, Breite:
134 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
7.8 Zoll
Display-Eigenschaften:
Beleuchtetes Display | Kapazitiv
Display-Auflösung:
1404 x 1872 Pixel
Unterstützte Wiedergabeformate:
M4A | M4B | OGG | OGG.ZIP | MP3 | MP3.ZIP
Marke:
PocketBook
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Bedienung:
Touch
integrierte Beleuchtung (Ja/Nein):
Ja
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN | Bluetooth® | USB-C®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Unterstützte Textformate:
ACSM | CBR | CBZ | CHM | DJVU | DOC | DOCX | EPUB (DRM)
Speicherkapazität:
32 GB
Akku-Kapazität:
2000 mAh
Prozessor:
Dual Core (2 × 1 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
1 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Gewicht:
265 g
Produkt-Art:
eBook-Reader
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader, PocketBook, PB743G-U-WW-B, InkPad 4, eBook, ebook leser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 213,02*
€ 242,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 214,71*
€ 242,22*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 230,95*
€ 259,51*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 273,98*
Frei Haus
ab € 247,36*
€ 279,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.